MASARU Guy Wire Guard (Pelindung Kawat)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
CapYes
ColorYellow
Content SetWith cap, supports = 2 pieces, fasteners = 4 pieces
Flags (pcs)4
Inner Diameter (mm)65
Length2024
Length (mm)2024
MaterialPolyethylene
Supports (pcs)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a buffer material for contact with safety signs and branch lines.
Use
For contact with branch lines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan