MIZUMOTO Gutter Clip GCF Type

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)15
Dimension P (mm)35.3
Dimension T (mm)2
Dimension W (mm)25
Dimension W1 (mm)9
Dimension W2 (mm)6
Dimensions d (mm)10
Dimensions h (mm)22.3
MaterialSUS304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Made of stainless steel, rust resistant and highly durable.
Use
As a part for fixing gratings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan