KISS Guide Nut Set (Kunci Mur Set)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)48
Dimension L1 (mm)48
Dimension L2 (mm)35
Hexagonal Width Across Flats (mm)23
MaterialBrass (C3604BD)
Thread SizeG1/2
Total Length (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For UV cut reform flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan