SANIPAK Garbage Bag for 45Type Pails

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Capacity (L)45
Length (mm)800
MaterialLow Density Polyethylene (LLDPE)
Thickness (mm)0.04
Width (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A series of standard thick-mouth plastic bags for commercial use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan