Ozax Garbage Bag

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Capacity (L)45
Length (mm)800
Width (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- HDPE type with high tensile strength.
- Since it comes in a bundle of 10 sheets, you can use them separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan