BBK G Type Hose Screw Type (Selang Las)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Hose Inner Diameter (mm)5
Hose Length (m)10
Normal Pressure (MPa)Oxygen 0.99 Acetylene 0.13
Thread SizeM16 x 1.5 (left-hand thread on the acetylene side)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Hose parts for oxygen acetylene gas welding and fusing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan