MUST TOOL Full Multi Holder

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Inside Compatible (mm)6.35
Maximum Length (mm)40
Outside Compatible (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A multi-holder that can hold not only 6.35mm bits and key adapters, but also impact wrench sockets, including 4-minute (12.7mm square) pin type.
Use
For carrying bits and sockets of cutting edge tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan