MIGHT Front Cover Plate (Lensa Pelindung Luar)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Content Set5 pieces included
Degree of Shading114
Length (mm)132
MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Prevents spatter adhesion.
Use
Light-shielding surface For protecting the front of the liquid crystal section.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan