KVK Freeze Proofing Valve

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Height (mm)78
MaterialBrass
Nominal Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- When the temperature inside the faucet falls below approximately 1.7℃, the thermoelement opens the valve and releases a small amount of water to prevent freezing.
- The valve closes when the temperature inside the main body is approximately 4.5℃.
Use
For freezing prevention.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan