HHH Fork Protect Cover Rough Top Type (Penutup Garpu Forklift)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)100
MaterialRubber
Thickness (mm)8
Total Length (mm)1000
Total Width (mm)100
Width (mm)1000
Width x Length x Thickness (mm)100x1000x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Equipped with magnetic rubber for easy installation.
- Does not damage transported items.
Use
For forklifts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan