SANEI Flexible Tap Pipe (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)250
Length (mm)250
MaterialFlexible = Stainless steel, Packing = EPDM
Mounting ScrewG1/2
Nominal Diameter13
Operating Temperature Range (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Repeated bending may cause damage.
Feature
- Made of stainless steel that is easy to remove dirt and does not rust easily.
- (SUS316L)
Use
Used for supplying water to appliances that use water, adding faucets, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan