KAKUDAI Flexible Pipe (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)240
Height (mm)49.5
Hexagonal Width Across Flats (mm)28.0
MaterialStainless steel, brass, polyvinyl chloride (PVC)
Pipe Outer Diameter (mm)16.0
Total Length (mm)240
Usage Temperature (°C)1 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The pipe can be changed upward or downward, making it easy to adjust the direction of water discharge.
- For W26 mountain 20
Use
For replacing flexible flexible pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan