YUTAKAMAKE Flexible Container Bag with Inner Bag

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Discharge PortNone
Height (mm)1100
Length (mm)1100
Load Capacity (t)1
MaterialBase fabric = Polypropylene; Inlet = Polyethylene
Maximum Filling Load (kg)1000
ShapeRound
Width (mm)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- One-way type.
- Suitable for transporting materials containing sludge or moisture.
Use
For temporary construction and earth and sand damming of rivers, cliffs, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan