Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Hole spacing (mm)80
Number of Holes2 holes
Number of Storage (sheets)150
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Economy type flat file.
- Achieved a lower price by making the paper thinner than regular types, about the thickness of one sheet of copy paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait