SIBATA Flasks, Filtering, Borosilicate Glass

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Diameter (mm)142
Height (mm)195
MaterialBorosilicate glass-2
Mouth Inner Diameter (mm)36
Suction Port Outer Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a commonly used filtration bottle for suction.
Use
Experimental glassware.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan