CHIYODA Fixing Bracket

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Content SetBracket, spacer, washer, female threaded joint on both ends (G1/4-Rc1/4)
Depth (mm)46
Height (mm)34
MaterialBrass (nickel plated)
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Used when fixing the pulse blow controller.
Use
Fixing kit for pulse blow controller PB-C1000.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan