IRIS Fire Extinguisher Stand (Perlengkapan Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorWhite
Depth (mm)200
Height (mm)600
Storable Fire Extinguisher1
TypeCorner type
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a fire extinguisher stand that can be easily installed anywhere.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan