GREEN CROSS Fire Extinguisher Stand (Selang Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Content Set1 stand body, 1 usage plate
Depth (mm)214
Height (mm)780
MaterialPedestal = Polypropylene; Display board = Polystyrene; Strut = Polypropylene/embedded
Plate Size (mm)215x250x2
Saucer Inner Diameter (mm)185
Storage Fire Extinguisher10 type
Width (mm)207

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- 066012 cannot be installed.
- Fire extinguisher is sold separately.
Feature
- The plate is a built-in type and can be fixed without using tape or the like.
Use
The thickness of the plate is 2mm, making it very sturdy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan