IRIS Dust Collector Filter (Filter Pengumpul Debu)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Compatible BodyMSAP-DC100
Depth (mm)30
Filter TypeHEPA filter
Height (mm)345
MaterialHEPA filter
Width (mm)425

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- When it is time to replace the filter, the filter replacement sign will light up.
- Replacement time may be earlier depending on the installation location and usage.
- It is also a good idea to replace it when the odor becomes difficult to remove.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait