UNI-T Fence Cushion (Bantalan Pagar)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Body ColorWhite Reflective/Green
ColorGreen/White
Length (m)1.6
MaterialSurface = PVC; Back cushioning material = PE foam
Mounting HoleEyelet hole 12
Number of Hole12 eyelet holes, back side glued
Thickness (mm)6
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A slim type curing cushion that can be easily attached to fences used at construction sites.
Use
For corner curing of guard fences, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan