WAKI Felt Pad

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
ColorDark Brown
MaterialPolyester; Adhesive = Acrylic
Thickness (mm)4
Type17
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Simply peel and stick.
Use
Prevents scratches and impact noise when moving chairs, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan