JTX Fast-Dry Vermilion Stamp Ink Refill (Bantalan Cap)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension of Board (mm)55
Disc Surface Size (mm)55
TypeNo. 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Quick-drying type.
- PPC paper quickly dries in about 3 to 4 seconds.
- Please use B527J as ink replenisher.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan