Shimizu Vertical Shelving Uprights ES-Rack System (Rangka Rak Vertikal)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
ColorWhite
Depth (mm)17
Frontage (mm)30
Height (mm)1202
Length (mm)1202
MaterialNormal steel (steel)/epoxy resin powder baking coating
Width (mm)29.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy installation by inserting it into a horizontally installed rail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan