BOSCH Elevator Tripod

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Height (mm)1240
MaterialAluminium + ABS
Reduced Length-Total Length (mm)1220-2950
Thickness (mm)190
Thread Diameter (inch)5/8
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Elevator tripod for automatic leveling and quick reference point measurement
- Made of aluminum for easy portability
Use
Used as a rotating laser tripod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait