DENSAN Electrician Pro Measure

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It stops when the tape is pulled out. This is an auto-stop type measure.
- The fall prevention strap can be attached directly to the main body.
- It won't slip even if you hold it with work gloves! Case with elastomer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan