G.S Lawn Mower Electric Comb (Mesin Potong Rumput)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Blade MaterialCarbon knife steel
Height (mm)1275
Length (mm)800
Power Consumption (W)520
Power Cord Length (m)10
Power SourceSingle phase 100
Width (mm)375
Working Area (/H)360 [[M2]]
Working Width (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Removes thatch (a layer of lawn clippings, etc.) and revitalizes the lawn.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan