Toyo Safety Dust Respirator Filter (Filter Respirator Debu)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Filter MaterialPP
Horizontal (mm)75
Inhalation Resistance (Pa)80 or less
Particle Collection Efficiency (%)95 or more
Vertical (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The filter uses ultra-fine non-woven fabric that attracts even microscopic dust.
Use
General dust work such as demolition, polishing, cutting, etc., and pesticide spraying.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan