TOYOPOMP Drybattery Type Pump

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Batteries UsedAA alkaline batteries x 4 (sold separately)
Discharge Hose (m)approx. 580
Discharge Rate (L/minute)Approx. 7
Main MaterialABS resin, polyethylene, polyacetal, PE
Total Length (mm)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Automatically stops when full.
- A thin, fixed type kerosene pump that can be neatly stored in a balcony container (inner height 413mm or more).
Use
For kerosene.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan