WAKAI Drill Bit

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)5.5
Groove Length (mm)25
MaterialBlade = Steel; Grip = Polypropylene (PP)
Total Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The guide fits the ridges of the corrugated plate and supports accurate drilling.
Use
For drilling holes in corrugated sheets made of polycarbonate, PVC, and FRP.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan