sedia Drawing Box (Tempat Alat Gambar)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ColorBrown
Inner Size Size Height (mm)78
Inner Size Size Width (mm)237
Inner Size x Depth (mm)325
MaterialColor board paper (recycled paper)
Outer Size Depth (mm)342
Outer Size Height (mm)88
Outer Size Width (mm)254
StandardsA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan