SANEI Drainage Stopper Hose

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Hose Length (m)1.5
MaterialPVC, ABS, PP
Maximum Operating Temperature (°C)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a screw connection type drain plug for the BL specification sink.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan