SANEI Drain Cover (Saringan Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Compatible Drain PlugSANEI H65, H65-50
Height (mm)12
MaterialStainless steel
Outer Diameter (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Catches trash from the sink. - Equipped with a knob for easy removal.
Use
- For SANEI sink drain plug H65, H65-50. - Mainly used for mini kitchen sinks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan