SLIONTEC Super Butyl Double Tape (Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)15
MaterialBase material = Polyethylene net; Adhesive = Butyl rubber type
Thickness (mm)1
TypeDouble-sided
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Butyl rubber adhesive on polyethylene net. Excellent sound and vibration isolation.
- Double-sided tape with excellent water resistance, durability, and low-temperature adhesion.
Use
- For temporary waterproofing of exterior wall materials and simple fixation of artificial grass. - For soundproofing and vibrationproofing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait