Tasco Digital Compound Meter (Manometer)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Auto Power Off (minute)10
Case MaterialABS resin
Dustproof/SplashproofIP54
FunctionBacklight
Gauge Mounting Screw Diameter (inch)1/8 NPT
Gauge Outer Diameter (mm)60
Minimum Display (Mpa)0.001
Pressure Range (MPa)-0.1 to 5.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Traceability/calibration certificate available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan