Tsubosan Diamond Super Saw Files

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)45
Compatible ModelTAF-7500-SRD, other models compatible with shaft diameter Diameter 3
Handle Diameter (mm)3
MaterialCarbon tool steel
Shaft Diameter (mm)3
Total Length (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The shaft part has a round shank and can be used by attaching it to Φ3 electric/pneumatic tools.
Use
For grinding high hardness materials such as ceramics, carbide metals, and hardened steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan