HOZAN Diamond File

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Thickness (mm)3.8
Tip ShapeTriangular/1 side 1.5
Total Length (mm)170
Width (mm)3.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for precision grinding of hard materials and heat-treated materials.
Use
Precision grinding of hard materials and heat-treated materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan