WAKAI Dia Wall Joint (Konektor Tiang Dinding)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Content Set1 set of joint body, 12 screws
Depth (mm)48
Height (mm)120
MaterialIntermediate joint body = ABS resin; Screw = Steel
Suitable Wood2x4
Width (mm)103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please do not use it for anything other than Deer Wall.
Feature
- Can be used by cutting commercially available 2×4 materials and joining them together.
Use
For connecting 2×4 materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan