CHOPLA Tempat Tisu Descottish

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Compatible Sheet Size (mm)200x220
Depth (mm)125
Height (mm)86
MaterialStyrene resin
Number of Sheets Stored400 (200 pairs)
Number of Sheets that can be Stored (sheets)400
Width (mm)244

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A case for tissues.
- A transparent container that allows you to clearly see the stored items and enjoy collecting and arranging them.
- Skeleton type allows you to check the remaining amount.
- You can also arrange flowers or add potpourri to add fragrance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait