KOWA Deck Brush (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)30
Bristles MaterialPolypropylene (PP)
Height (mm)45
MaterialBristles material = Polypropylene (PP); Base = Wood
Number of Lines (row)5
Planting (mm)170
Total Length (mm)175
Width (mm)48
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a deck brush that can be held by hand.
- The tip of the bristles is cracked and feels soft.
Use
For floors, walls, and cars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan