Leutor Cutting And Granding Wheels

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Abrasive GrainBlack silicon carbide abrasive material
BinderV
Bond DegreeP
ColorBlack
Maximum Operating Speed (rpm)15000
Outer Diameter (mm)25
Particle Size (#)150
ShapeWheel
Suitable Grinding Wheel Size (Width x Thickness) (mm)25x3.2
Thickness (mm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Carefully selected materials and quality. Excellent sharpness and durability.
Use
Grinding of metals, nonferrous metals, glass, and ceramics

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan