SUNFLAG Screwdriver Socket Cushion (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
MaterialShaft = Special steel; Grip = Polypropylene
ShaftMade of special industrial steel, hard chrome plated finish
Shaft Length (mm)125
Total Length (mm)236

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The box part is longer than usual.
Use
Factory related/vehicle maintenance, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait