Penguinace Crust Domestic Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cuff TypeSleeveless
MaterialCowhide
Middle Finger Length (cm)9.0
Palm Circumference (cm)20.0
SizeFree
Thickness (mm)1.0
Total Length (cm)25.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Standard type made of high quality leather.
- The base of the thumb is reinforced to increase durability.
Use
For work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan