OTAFUKU Cowhide Leather Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorGray
MaterialCowhide
Middle Finger Length (cm)8.3
Palm Circumference (cm)24.0
SizeFree
Thickness (mm)1.4
Total Length (cm)24.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The thumb is reinforced with durable crest leather.
Use
For civil engineering, construction, welding, general work, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan