SAFERUN Corner Guard Pad

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorYellow/Black
Content SetMounting bracket
Height (mm)800
MaterialRubber
Thickness (mm)10
TypeReflective type
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Danger display function and protective cushion rubber are integrated.
- Reflective type with high visibility.
Use
For preventing danger in factories and workplaces, and mitigating the impact of collisions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan