BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)18
Body Dimensions (mm)250x200x80
Content SetDust cover ; Blade cover ; Cutting line guide ; Burr prevention guide ; Blade (T-144D)
Cutting Capacity (mm) Mild Steel Plate5
Cutting Capacity (mm) Wood80
Cutting Capacity Aluminum (mm)10
MaterialPolyamide Resin (PA)
Stroke (mm)20
Stroke Number (rpm)0 to 2400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Battery and charger are sold separately.
Feature
- Power equivalent to 100V.
Use
For cutting wood and metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan