Sato Parts Control Knobs

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Body ColorBlack
Body MaterialPhenol
Height (mm)17.8
Mounting Bearing (mm)6.1
Recommended Compatible ToolHex wrench, nominal size 1.5
Set ScrewM3.5
Total Length (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is an arrow-shaped product with a white indicator line.
Use
For switching switches, adjusting volume, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait