Dymo Compact Tape Writer with Strap

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Applicable Tape Width (mm)9
Content Set9 width tape 1 roll
Depth (mm)30
Height (mm)207
MaterialBody = ABS resin, Dial = polyacetal (POM)
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- DYMO's easy-to-use embossed label writer. Comes with a strap for easy carrying.
Use
For creating labels for managing goods in offices, factories, and field work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait