KOD Compact Acrylic Resin Level

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Accuracy±2.5/m=within ±0.1433°
Dimensions (mm)15x35x100
Height (mm)35
Length (mm)100
Magnet1 location
MaterialAcrylic resin
Sensitivity0.5/m=0.0286°
Thickness (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Equipped with a strong magnet on the measurement surface.
- Can measure horizontally, vertically, and at 45°.
- Block type resin vial. (integrated body)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan