JTX Sleeve Holder Color (Map L)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Holder ColorClear
Length (mm)310
MaterialPolypropylene (PP)
Paper SizeA4
StandardsA4
Thickness (mm)0.2
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Color type for easy classification of documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan