Nichiban Lakban Kain (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)3.9
ColorLoess
Elongation8%
Length (m)25
MaterialBase material = Soft cloth; Adhesive = Rubber-based
Tape Cutting ConditionCan be cut by hand
Tensile Strength (N/10mm)57
Thickness (mm)0.24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Strong adhesive and outstanding holding power.
- Rewinding is light and work efficiency is good.
Use
Sealing heavy cardboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan